※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
青POM ギヤシリーズ ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
モジュール
1
0.5
0.8
1
歯幅(mm)
10
5
10
歯幅b(mm)
1
5
1
トラスコ品番
115-8310
115-8305
115-8306
115-8307
115-8308
115-8310
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29373744
品番
RK1BP5-1010
参考基準価格(税別)
¥10,240
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途
食品、包装機器、医療機器に。
トラスコ品番
115-8310
材質
青色ポリアセタール樹脂
全長(mm)
502~506
歯幅(mm)
10
高さ(mm)
10
モジュール
1
有効歯数
158
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯幅b(mm)
1
高さh(mm)
10
かみ合い高さ(mm)
9、h":9
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。