曜日別特売
S80BP22B-0503 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S80BP22B-0503 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374040
S80BP22B-0503 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374040
S80BP22B-0503 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374040

青POM ギヤシリーズ 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数22
22
14
15
16
18
20
24
25
28
30
32
36
40
45
50
56
60
64
70
72
90
100
120
48
80
12
17
23
26
34
35
38
42
44
52
55
65
75
85
13
モジュール0.8
内容量1個注文コード29374040品番S80BP22B-0503
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。

用途
食品、包装機器、医療機器などに。
トラスコ品番116-0858材質青色ポリアセタール樹脂形状B1歯数22全長(mm)12歯幅(mm)5穴径(Φmm)3モジュール0.8ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ19.2基準円直径(Φmm)17.6ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする