※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボールノブ DIN319
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376088
品番
24560.0620
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
型バリなく研磨されています。
トラスコ品番
106-1854
色
赤
外径(Φmm)
20
寸法(Φmm)
ノブ:20
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応