※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボールノブ DIN319
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376106
品番
24560.0632
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
型バリなく研磨されています。
トラスコ品番
107-2839
色
赤
外径(Φmm)
32
寸法(Φmm)
ノブ:32
ねじサイズ
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応