※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボールノブ DIN319
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376124
品番
24560.0650
参考基準価格(税別)
¥1,238
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
型バリなく研磨されています。
トラスコ品番
107-2866
色
赤
外径(Φmm)
50
寸法(Φmm)
ノブ:50
ねじサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応