※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールドボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
M4×10
材質
グリップ:プラスチック、ねじ:スチール(亜鉛メッキ)
注文コード
29376140
品番
24830.0030
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・材質・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
操作しやすい溝付きのグリップです。
トラスコ品番
106-6549
材質
グリップ:プラスチック、ねじ:スチール(亜鉛メッキ)
外径(Φmm)
19
ねじサイズ
M4×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
14