※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
M4×15
材質
グリップ:プラスチック、ねじ:スチール(亜鉛メッキ)
注文コード
29376149
品番
24830.0032
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・材質・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
操作しやすい溝付きのグリップです。
トラスコ品番
107-1268
材質
グリップ:プラスチック、ねじ:スチール(亜鉛メッキ)
外径(Φmm)
19
ねじサイズ
M4×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
14