※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
M5
材質
プラスティック/ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
色
黒
注文コード
29376377
品番
24830.0245
参考基準価格(税別)
¥405
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・材質・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
操作しやすい溝付きのグリップです。
トラスコ品番
106-8144
材質
プラスティック/ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
色
黒
サイズ
M5×20
外径(Φmm)
19
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
14
ねじ深さ(mm)
20