※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナールドボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズM8 材質プラスティック/ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似) 注文コード29376465 品番24830.0265
参考基準価格(税別)¥549 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はねじサイズ・材質・色など40種類から選べます 他の種類を見る

操作しやすい溝付きのグリップです。

トラスコ品番106-9733 材質プラスティック/ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似) サイズM8×30 外径(Φmm)30 ねじサイズM8 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)19.5 ねじ深さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする