※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29376544 品番BDCCS18K2-JP
参考基準価格(税別)¥31,576 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。
切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。

用途木工直線切断 付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1 トラスコ品番441-0859 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 切込深さ(mm)41.3 切込深さ(mm)(45°時)34.9 切込深さ(mm)(90°時)41.3 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする