曜日別特売
S30B 100B-P-0203 平歯車S30B 協育歯車 29376815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S30B 100B-P-0203 平歯車S30B 協育歯車 29376815
S30B 100B-P-0203 平歯車S30B 協育歯車 29376815

平歯車S30B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数100
内容量1個注文コード29376815品番S30B 100B-P-0203
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0417材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)形状B1歯数100全長(mm)8歯幅(mm)2穴径(Φmm)3モジュール0.3ハブ外径(Φmm)10歯先円直径(mm)Φ30.6基準円直径(Φmm)30ハブ長さL(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM3取付ねじls3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする