※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車S50D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29376849
品番
S50D 20B-A-0303
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-0382
セット内容
波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
材質
ポリアセタール(白色)
形状
B1
歯数
20
全長(mm)
8
歯幅(mm)
3
穴径(Φmm)
3
モジュール
0.5
ハブ外径(Φmm)
8
歯先円直径(mm)
Φ11
基準円直径(Φmm)
10
ハブ長さL(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
2-M3
取付ねじls
3