曜日別特売
S1S 18B-A-1008 平歯車S1S 協育歯車 29377147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1S 18B-A-1008 平歯車S1S 協育歯車 29377147
S1S 18B-A-1008 平歯車S1S 協育歯車 29377147

平歯車S1S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数18
形状B1
歯幅(mm)10
穴径(Φmm)8
内容量1個注文コード29377147品番S1S 18B-A-1008
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-1916セット内容セットスクリューが2個付いてます。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数18全長(mm)20歯幅(mm)10穴径(Φmm)8モジュール1ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ20基準円直径(Φmm)18ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M5取付ねじls5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする