※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホルベイン
ホルベインの ヘラ/盛板/コテ
ホルベインの ヘラ
ホルベインの コーキングヘラ
ペンチングナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29377454
品番
110333
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。
錆び難いステンレス製です。
用途
絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。
シーリング施工にも使えます。
トラスコ品番
161-1131
材質
ステンレス、柄:木
全長(mm)
210
刃長(mm)
60
刃幅(mm)
13
刃厚(mm)
0.03