曜日別特売
S80SU45B-A-0506 平歯車S80SU 協育歯車 29377470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車S80SU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29377470品番S80SU45B-A-0506
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする