※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22410.0022 クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377585 22410.0022 クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377585 22410.0022 クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377585

クランプ・ロックピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29377585 品番 22410.0022
参考基準価格(税別)¥6,442 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。
穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。
工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。

用途ワークの固定、位置決めに。 トラスコ品番206-3232 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼 l217.4 l320.7 ピン径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)17.4 d26 クランプ寸法(mm)10 ノブ高さ(mm)20.7
注意
※ピンを差し込む穴は、H11の公差で加工する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする