※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C210 デバリングツール モジュラータイプ Cタイプ ミシガン 29378188 C210 デバリングツール モジュラータイプ Cタイプ ミシガン 29378188 C210 デバリングツール モジュラータイプ Cタイプ ミシガン 29378188 C210 デバリングツール モジュラータイプ Cタイプ ミシガン 29378188

デバリングツール モジュラータイプ Cタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29378188 品番 C210
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。
小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。
一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。

用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。 トラスコ品番227-8806 セット内容ホルダー:HC-0820、パイロット:P-0820、ブレード:BC5252S 全長(mm)69.2 シャンク径(Φmm)6 加工範囲(mm)2.08〜2.17 ホルダー名称:HC-0820 適合ハンドルMDT-800 適合ブレードBC5252S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする