※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29378215 品番 J830
参考基準価格(税別)¥59,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。
小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。
一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。

用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。 トラスコ品番228-0375 セット内容ホルダー(TJ-320083)、ブレード(BJ4545P) 幅(mm)10 全長(mm)127 シャンク径(Φmm)10 加工範囲(mm)8.26〜8.45 適合ブレードBJ4545P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする