※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GENTLE3 染色浸透探傷剤ジェントルチェック (現像液) YUKEN 29378310 GENTLE3 染色浸透探傷剤ジェントルチェック (現像液) YUKEN 29378310

染色浸透探傷剤ジェントルチェック (現像液)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29378310 品番GENTLE3
参考基準価格(税別)¥2,794 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。
専用の浸透液・洗浄液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。

用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。 トラスコ品番137-3781 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量421mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする