※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-804 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND 29378450 US-804 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND 29378450

卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29378450 品番 US-804
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。)
超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。
ヒーター異常を警告ランプで表示します。

付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m トラスコ品番252-2384 材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム 幅(mm)381 高さ(mm)249 奥行(mm)230 電源(V)単相100 消費電力(W)240 バルブの有無排水バルブあり ヒーター(W)240 発振周波数(kHz)44 高周波出力(W)70 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×150×150 槽容量(L)5.8
注意
※防爆仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする