※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-807 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND 29378477 US-807 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND 29378477

卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29378477 品番 US-807
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。)
超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。
ヒーター異常を警告ランプで表示します。

付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m トラスコ品番252-2383 材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム 幅(mm)584 高さ(mm)249 奥行(mm)381 電源(V)単相100 消費電力(W)600 バルブの有無排水バルブあり ヒーター(W)600 発振周波数(kHz)44 高周波出力(W)280 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)502×299×150 槽容量(L)20.4
注意
※防爆仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする