※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカミヤ
タカミヤの ダイハツ純正
タカミヤの ダイハツ純正品番先頭7
タカミヤの ダイハツ純正品番先頭77
TOP座マルキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29378538
品番
1030006
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
鉄骨を傷つけない座金付です。
水平・垂直・直交・自在すべてに使用できます。
用途
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
仕様
仮設工業会:認定品
トラスコ品番
249-2266
材質
スチール
タイプ
兼用型
適合パイプ径(Φmm)
42.7・48.6
適合つかみ厚(mm)
6〜43
注意
※1個使いは止めてください。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。