※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クリタック
クリタックの 水廻り部材
クリタックの シャワー用品
クリタックの シャワーホース
シャワージョイント ストップタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29378599
品番
SJSG-1530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
シャワーヘッドとホースの間に取り付けできます。
手元のレバーでシャワー水量を調整でき、一時止水も可能です。
取付簡単、工具不要
用途
浴用シャワーヘッドの部品
トラスコ品番
251-9382
材質
ポリアセタール、シリコン、ABS樹脂、ポリカーボネート
幅(mm)
37
色
ホワイト/グレー
高さ(mm)
60
奥行(mm)
37
注意
※浴室シャワー専用です。洗面化粧台や瞬間湯沸器などに取り付けできません。
※多機能シャワーヘッドのように極端に大きいものや重いものにはご使用になれない場合がございます。
※本製品を取り付けることで流量が落ちる場合がございます。
※逆流防止機構(逆止弁)の付いていない混合栓には使用できません。