※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGS-6065 Wガードシール クリタック 29378617 DGS-6065 Wガードシール クリタック 29378617 DGS-6065 Wガードシール クリタック 29378617 DGS-6065 Wガードシール クリタック 29378617

Wガードシール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29378617 品番DGS-6065
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

よく触る場所に貼るだけで、ウィルスや菌の増殖を抑制します。
透明シールで外観を損ねません。
交換の目安は約6か月です。
取付簡単、工具不要です。
後を残さずきれいに剥がせます。

用途抗菌、抗ウィルスシートとして。 トラスコ品番248-9477 材質PETフィルム、アクリル系粘着剤、剥離紙 幅(mm)210 高さ(mm)297 タイプシート 奥行(mm)1 シートサイズ(mm)210×297×1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品の本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※高温になる場所や火気の近くではご使用をお控えください。
※開封後はなるべく早くお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする