※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イムラ
イムラの 封筒
イムラの 封筒(クラフト封筒 等)
紙Net封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
29378678
品番
ENB150P
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
商品を押し込むと中のクッションペーパーのスリットが開いて緩衝性を発揮します。
分別不要で処分が可能です。
トラスコ品番
242-8944
色
未晒クラフト(茶)
タイプ
A5
縦(mm)
195
横(mm)
250
ベロ部分(mm)
50
注意
※「紙Net封筒」は日本国における王子ホールディングス株式会社の登録商標です。