※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマシンフィルタ
ヤマシンフィルタの 一般・作業マスク
ヤマシンフィルタの 汎用マスク
ヤマシンフィルタの プリーツ型 汎用マスク
究極のヤマシン・フィルタシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
29378714
品番
YFS-30
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
マスクにセットするだけでマスクの性能が向上します。
捕集能力が落ちにくく、繰り返し使えます。
ナノレベルの多孔構造で飛沫をブロックします。
用途
マスクの性能向上に。
ウイルス対策に。
風邪、花粉症対策に。
トラスコ品番
278-1457
材質
ポリプロピレン
色
白
縦(mm)
128
横(mm)
222