※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1本) 注文コード29378879 品番LTG0002
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。
お手軽に安全に持ち運べます。
お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。

用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。 付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル トラスコ品番312-7076 全長(mm)70.5 容量2600mA 直径(Φmm)18.6 タイプ18650 電圧(V)3.6 充電時間(時間)約3 使用推奨期限5年
注意
※製品の大きさを確認の上ご購入ください。(フラットヘッド仕様や生セルサイズで遊びがなく設計された製品に使用できない場合があります。)※初回仕様時には充電してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする