※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー化成
コーヨー化成の 除菌衛生用品
コーヨー化成の 除菌シート
富士山の水99%ウェットタオルボトル 詰め替え用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
29378967
品番
00-0722
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
日本製・化粧品グレードで安全、安心してお使いいただけます。
お得な詰替用です。
用途
口回りの汚れ落とし、お食事前、ご帰宅時の手・指の汚れ落とし、身の回りの汚れ落とし、テーブル、机やキッチン用品の衛生保持に。
トラスコ品番
337-2647
材質
シート:不織布、含有物:水、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、PEG-40水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、シメチコン
タイプ
詰替用/ノンアルコール
入数(枚)
100
シートサイズ(mm)
123×180
繰り返し・詰め替え
対応