※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-CST-RL 低床キャストップ 昭電 29379046 T-CST-RL 低床キャストップ 昭電 29379046

低床キャストップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード29379046 品番T-CST-RL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。
固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。
医療機器にも使用が出来ます。

用途
キャスター付き機器の移動抑止用に。
キャスター支持のFAX/プリンタ用に。
キャスター支持の医療用ベット用に。
キャスター支持の人工透析器用に。
キャスター支持の治療用ワゴン用に。
その他キャスターを使用した機器用に。
付属品取扱説明書1部 トラスコ品番336-3537 セット内容2個/セット 材質CRゴム 幅(mm)220 寸法(mm)内径Φ84、外径Φ110、高さ31 高さ(mm)31 奥行(mm)110 本体寸法(mm)Φ110×H31
注意
※取扱説明書に記載のある注意点を御確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする