曜日別特売
T-CST-R160 大型キャストップ 昭電 29379055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-CST-R160 大型キャストップ 昭電 29379055
T-CST-R160 大型キャストップ 昭電 29379055

大型キャストップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番336-3535
内容量1セット(2個)注文コード29379055品番T-CST-R160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。
固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。
保守や清掃等での一時的な移動も容易に行えます。

用途
大型キャスター付き機器の移動抑止用に。
大型キャスター支持のディスプレイキャビネット用に。
大型キャスターのベット用に。
大型キャスターの医療機器用に。
その他大型キャスターを使用した機器用に。
付属品取扱説明書1部トラスコ品番336-3535セット内容2個/セット材質CRゴム幅(mm)160高さ(mm)82奥行(mm)160本体寸法(mm)Φ160×H41
注意
※取扱説明書に記載のある注意点を御確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする