※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-CST-R200 大型キャストップ 昭電 29379064 T-CST-R200 大型キャストップ 昭電 29379064

大型キャストップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 29379064 品番 T-CST-R200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。
固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。
保守や清掃等での一時的な移動も容易に行えます。

用途
大型キャスター付き機器の移動抑止用に。
大型キャスター支持のディスプレイキャビネット用に。
大型キャスターのベット用に。
大型キャスターの医療機器用に。
その他大型キャスターを使用した機器用に。
付属品取扱説明書1部 トラスコ品番336-3536 セット内容2個/セット 材質CRゴム 幅(mm)200 高さ(mm)82 奥行(mm)200 本体寸法(mm)Φ200×H41
注意
※取扱説明書に記載のある注意点を御確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする