※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR034 屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ 29379098 SR034 屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ 29379098 SR034 屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ 29379098 SR034 屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ 29379098

屋外用フロア誘導シール 丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29379098 品番 SR034
参考基準価格(税別)¥5,162 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

屋外で使えるフロア誘導シールです。
立ち位置がわかりやすい、足形デザインの丸いシールです。
表面に滑り止め加工が施されています。
耐久性に優れています。

用途
屋外のアスファルトや、コンクリート面のほか、駅構内・地下街のATMや店舗、タイル地の化粧室、学校、公共施設などにおすすめです。
ソーシャルディスタンスの確保、屋外イベントなどの列の整理や誘導に便利です。
トラスコ品番346-3397 材質アルミニウム グリーン 縦(mm)140 横(mm)140 取付け方法粘着ラベル 表示内容こちらでお待ちください
注意
※公道、車両が通行する路面にはご使用いただけません。
※表面の凹凸がはげしいもの、大理石・御影石・砂岩系の石などの天然石、金属、木材などにはご使用いただけません。
※防水・防汚加工など表面に加工が施されたものには貼り付きが弱い場合があります。
※常に水が溜まる場所や、施工後3か月未満のコンクリートにはご使用いただけません。
※表面に滑り止め加工が施されていますが、水分・油分の付着や経年劣化により、滑る場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする