※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手洗いタイマー TEARA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29379134 品番TA-01
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

30秒音が鳴る手洗いタイマーです。

用途手洗い時に。 トラスコ品番336-6617 材質ABS樹脂、マグネット(裏面) 幅(mm)70 高さ(mm)97 奥行(mm)24 電源(V)単3×2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする