※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQBIS-2082 アクアタップ 備長炭シャワー2個組 クリタック 29379186 CQBIS-2082 アクアタップ 備長炭シャワー2個組 クリタック 29379186

アクアタップ 備長炭シャワー2個組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード29379186 品番CQBIS-2082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
ゴミ・鉄サビを除去します。
16〜19mmの自在水栓、外径22mmの外ねじ式泡沫水栓に取り付け可能です。
ハンドル操作で水流をシャワー・ストレートに切替できます。

トラスコ品番343-9990 材質本体:塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、ポリビニルアルコール、ニトリルゴム、シリコン、備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム 幅(mm)62 高さ(mm)64 奥行(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする