※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オキサイダー 携帯用 2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29379195 品番 OXIDERKEITAI2.0 BLACK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。
上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。
不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。
液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。
(常温暗所で約3年)

用途二酸化塩素で身の回りの浄化 付属品カートリッジ30日用×2個 トラスコ品番342-2942 セット内容本体1個+ 材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤 容量(mL)2g×2 高さ(mm)112.5 タイプ携帯用 内容量(g)2(2個) 使用の目安約60日間(1日8時間使用時) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※全ての菌・ウイルス・カビ・臭気に対する効果ではありません。
※使用空間の環境状態により、効果は異なります。
※屋外および、室内でも強く風が当たる所では効果が期待できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする