※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY-08Wmk2 LED-8Wクリップランプ 昼光色 富士倉 29379247 KY-08Wmk2 LED-8Wクリップランプ 昼光色 富士倉 29379247 KY-08Wmk2 LED-8Wクリップランプ 昼光色 富士倉 29379247

LED-8Wクリップランプ 昼光色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29379247 品番KY-08Wmk2
参考基準価格(税別)¥4,394 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。
照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。
割れにくいポリカーボネート製です。
便利なフック付です。
昼光色はボディが黄色です。

用途屋内・屋外用に。 トラスコ品番354-3712 電源(V)100 消費電力(W)8 コード長さ(m)3 明るさ(Lm)1000
注意
※一体型なので電球の交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする