※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT-04-A-10X-B-Rc1/2 ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタ 29379527 DT-04-A-10X-B-Rc1/2 ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタ 29379527 DT-04-A-10X-B-Rc1/2 ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタ 29379527

ラインフィルタ DT-04

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29379527 品番DT-04-A-10X-B-Rc1/2
参考基準価格(税別)¥22,050 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。

用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。 トラスコ品番354-6921 材質アルミ 全長(mm)142 全幅(mm)92.2 最高使用圧力(MPa)7 圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセット圧(MPa):0.15 口径Rc1/2 標準流量(L/min)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エレメントは交換式です。
※ケース部の六角部をスパナ等で緩めケースを取り外し、内部エレメントを交換して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする