※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-04-10X-A-Rc1/2 ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 ヤマシンフィルタ 29379536 SP-04-10X-A-Rc1/2 ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 ヤマシンフィルタ 29379536 SP-04-10X-A-Rc1/2 ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 ヤマシンフィルタ 29379536

ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29379536 品番SP-04-10X-A-Rc1/2
参考基準価格(税別)¥12,390 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。

用途
工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
トラスコ品番354-6927 材質アルミ、鋼板 全長(mm)145.5 全幅(mm)90 最高使用圧力(MPa)0.7 圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセット圧(MPa):0.1 口径Rc1/2 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カートリッジ交換式です。
※カートリッジは、メッキや塗装をしていますが錆が発生した場合、油漏れの原因になりますので、定期的な点検と交換をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする