※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTE-04-A-10X ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタ 29379579 DTE-04-A-10X ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタ 29379579

ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29379579 品番DTE-04-A-10X
参考基準価格(税別)¥4,452 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。
その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。
交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。
シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。

トラスコ品番354-6922 材質ろ紙 全長(mm)88 タイプ交換用エレメント 全幅(mm)42.5 標準流量(L/min)20 適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする