※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP-04-10X ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用 ヤマシンフィルタ 29379588 CSP-04-10X ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用 ヤマシンフィルタ 29379588

ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29379588 品番CSP-04-10X
参考基準価格(税別)¥6,636 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。

用途一般作動油用フィルタとして。 トラスコ品番354-6923 材質鋼板、ろ紙 全長(mm)100 タイプ交換用カートリッジ 全幅(mm)80 標準流量(L/min)30 適合フィルター本体:SP-04-10X-A-Rc1/2、SP-04-10X-B-Rc1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カートリッジ交換式です。
※カートリッジは、メッキや塗装をしていますが錆が発生した場合、油漏れの原因になりますので、定期的な点検と交換をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする