※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP-08-10X ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用 ヤマシンフィルタ 29379597 CSP-08-10X ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用 ヤマシンフィルタ 29379597

ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29379597 品番CSP-08-10X
参考基準価格(税別)¥7,812 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。

用途一般作動油用フィルタとして。 トラスコ品番354-6928 材質鋼板、ろ紙 全長(mm)100 タイプ交換用カートリッジ 全幅(mm)93 標準流量(L/min)60 適合フィルター本体:SP-08-10X-A-Rc1、SP-08-10X-B-Rc1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カートリッジ交換式です。
※カートリッジは、メッキや塗装をしていますが錆が発生した場合、油漏れの原因になりますので、定期的な点検と交換をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする