曜日別特売
JBR-3069 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター クリタック 29379649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBR-3069 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター クリタック 29379649
JBR-3069 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター クリタック 29379649

携帯用浄水ボトル ピュアウォーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード29379649品番JBR-3069
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

いつでもどこでも持ち運べる携帯用浄水ボトルです。
ミネラル分はそのまま。味やにおいに影響する項目をフィルターで除去します。
バックに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズです。

付属品携帯用浄水フィルタートラスコ品番355-9315材質本体:ポリエステル樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコン樹脂、ろ材:活性炭、不織布幅(mm)65ピンク高さ(mm)210奥行(mm)65容量(L)0.475
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする