※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イムラ
イムラの 封筒
イムラの 封筒(クラフト封筒 等)
A4ガゼット封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
29379719
品番
7H012-10
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ポストイン宅配専用マチ付き封筒でポロシャツなど少し厚めの商品発送に最適です。
トラスコ品番
354-8452
材質
未晒クラフト 100g/[[M2]]
色
茶
タイプ
A4
縦(mm)
312
横(mm)
228
マチ(mm)
25