※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR042 カーペット用フロア誘導シール ヒサゴ 29379834 SR042 カーペット用フロア誘導シール ヒサゴ 29379834

カーペット用フロア誘導シール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2シート) 注文コード 29379834 品番 SR042
参考基準価格(税別)¥4,912 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タイルカーペットやパンチカーペットに貼れるフロア誘導シールです。
柔らかい粘着剤を使用しているので、カーペットにしっかり貼り付きます。
のり残りしにくくキレイにはがせます。
表面に保護フィルムが施されているので、耐久性に優れています。
貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。

用途オフィス・会議室・展示場などのソーシャルディスタンスの確保や、列の整理に最適です。 トラスコ品番346-3383 材質PVC 厚さ(mm)1 グリーン タイプカーペット用 縦(mm)140 横(mm)140 粘着力強粘着(再剥離) 取付け方法粘着ラベル 表示内容矢印
注意
※パイル(カット・ループ)カーペットにもご使用いただけますが、毛足の長いものにはご使用いただけません。
※天然素材のものにはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする