※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 29379886 品番 157408
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ポーラスフィルター技術による立体網目構造で、花粉を99%カットします。
通気性が高いため息がしやすく、柔らかい伸縮性のある素材が顔に密着して隙間をつくらず、長時間着けても耳が痛くならないです。
抗菌加工でマスク表面の菌の増殖を抑制します。
洗って繰り返し使用できて、5回洗っても花粉99%カットを保ち経済的です。

用途
花粉・かぜ用に。
一般作業用に。
トラスコ品番351-9878 セット内容ピンク・イエロー・サックスブルー 材質ポリウレタン ピンク・イエロー・サックスブルー サイズキッズ 縦(mm)110 横(mm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする