※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部精機
中部精機の 電気測定
中部精機の 検電器/検相器
中部精機の 検電器
低圧用検電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29379904
品番
DAP-06
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。
小型軽量で携帯に便利です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
トラスコ品番
369-8538
幅(mm)
19
高さ(mm)
133
奥行(mm)
19.5
電源(V)
アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個
電源
アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個
交流電圧(V)
AC80〜600
RoHS指令(10物質対応)
対応