22352.1024 ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29379974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22352.1024 ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29379974
22352.1024 ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29379974
22352.1024 ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29379974

ネジ山クランプ式リフティング・ピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径M24材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)注文コード29379974品番22352.1024
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)¥96,849販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。
取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。
アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。

用途冶具、金型、アイボルトの代用に。トラスコ品番366-0105材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)188幅(mm)82厚さ(mm)36全長(mm)188ねじ径M24首下長(mm)36耐荷重(kN)F1:23ボルト寸法M24RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)23
注意
※ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
※ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
※ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
※ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
※鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
※耐荷重(kN)は垂直引張方向での数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする