※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 2P電源タップ
スチールタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
4個口
注文コード
29379990
品番
PT400YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,990
この商品は
コンセント個数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製で丈夫なスチールタップです。
トラスコ品番
346-3019
材質
鉄、難燃性PC樹脂
幅(mm)
140
色
イエロー
高さ(mm)
43
奥行(mm)
113
定格電圧(V)
15A・100〜125V(1500Wまで)
ケーブル長(m)
1.8
コンセント個数
4個口
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29379990
PT400YE
53888023
PT400YE
スチールタップAC4個口
Fargo
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました