※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT400SV スチールタップ Fargo 29379999 PT400SV スチールタップ Fargo 29379999 PT400SV スチールタップ Fargo 29379999

スチールタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29379999 品番 PT400SV
参考基準価格(税別)¥6,714 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

鉄製で丈夫なスチールタップです。

トラスコ品番346-3038 材質鉄、難燃性PC樹脂 幅(mm)140 シルバー 高さ(mm)43 奥行(mm)113 定格電圧(V)15A・100〜125V(1500Wまで) ケーブル長(m)1.8 コンセント個数4個口 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする