※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 2P電源タップ
スチールタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29380008
品番
PT406SV
参考基準価格(税別)
¥8,692
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
鉄製で丈夫なスチールタップです。
トラスコ品番
346-3035
材質
鉄、難燃性PC樹脂
幅(mm)
80
色
シルバー
高さ(mm)
40
奥行(mm)
225
定格電圧(V)
15A・100〜125V(1500Wまで)
ケーブル長(m)
1.8
コンセント個数
6個口
RoHS指令(10物質対応)
対応